- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- led投光器 1000wのおすすめ人気ランキング
led投光器 1000wのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新102件の「led投光器 1000w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器1000w」、「led 屋外 照明」、「東芝 投光器」などの商品も取り扱っております。
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
9.2
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)86
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
質量(kg)
11
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)62
平均演色評価数
Ra70
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)
器具:40000
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
質量(kg)
11
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)90
平均演色評価数
Ra70
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)
器具:40000
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様
アース線なし
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
100
光源
LEDチップ×1個
周波数(Hz)
50/60兼用
保証期間
1年
台傾斜度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金
E26
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
光色
昼光色
付属品
落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)
Φ120×153
質量(g)
450
使用温度範囲(℃)
-25~45
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5700~7100
保存温度範囲(℃)
-30~50
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
2200
照射角
110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
9.2
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)60
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
質量(kg)
5.7
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP43
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
200
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
7.2
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
電源
本体内蔵
全光束(Lm)
32000
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
動作温度範囲(℃)
-30~50
発光効率(Lm/W)
160
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)
(本体)6.8、(ロット)約8.6
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
240
角度(°)
(ステー調節)約330
コード長さ(m)
約1(アース付3芯)
全光束(Lm)
約33600(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
435×465×72 、(ロット)515×515×170
ランプ効率(Lm/W)
140
発光色
昼白色(5000K)
光源
2835LEDチップ×288粒
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
作業温度範囲(℃)
-20~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
60000時間
配光タイプ
広角
材質(カバー)
(前面カバー)強化ガラス 透明
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
3.2
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
9.2
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)161
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)30
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
10
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)30
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
質量(kg)
3.2
色
仕上:グレイメタリック
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40
消費電力(W)
(200V)73.2
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra70
保護等級
IP65
材質(カバー)
前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)191.2
材質(アーム)
ステンレス
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
14000
光色
昼白色(5000K)
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
消費電力(W)
31.5
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
860
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
口金
E39
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否
否
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)
300
トラスコ品番
293-3420
口金
E39
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
25500(垂直時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
85
ランプ電圧(V)
130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
8.4
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)161
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)60
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
全長(mm)
308
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
110